| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-2031-L Herst.-Nr.: 2031-L EAN/GTIN: 4059276047321 |
| | |
|
| | |
| Warnschutz-Softshell Weste, neongelb / schwarz, Softshell-material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-lagenlaminat, alle Reißverschlüsse wasserdicht, hoch abriebfest, robustes Softshellmaterial, thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte, Reflexmaterial vorne, hinten und Schulter, angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Weste, 2 Taschen über dem Saum, 2 Brusttaschen, , 2 Innentaschen, Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | neongelb | Lieferbare Größen: | S - XXL | Verpackung: | 1 Stück / 10 Stück im Karton | Norm: | EN 20471 Kategorie Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: softshellweste l, 2031, Warnschutzweste, Weste, Warnweste, Warnschutz |
| | |
| |