Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Pro Cap D!-Rock blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-156611
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     156611
EAN/GTIN:
     4059276038084
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
PRO FIT® Pro Cap D!-Rock Schutzhelm, moderner, leichter Arbeitsschutzhelm, als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form, bestens geeignet, hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bänderung - hoch reißfest, austauschbares Stirnband, einfaches Anpassen des Kopfbandes, durch ein modernes Ratschensystem, perfektes Klima, dank neuartigem Belüftungssystem - obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt), inklusive montiertem Kinnriemen, Nackenschutz, Befestigung einer Stirnlampe möglich, 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
blau
Material:
ABS
Lieferbare Farben:
schwarz / anthrazit / gelb / weiß / blau / orange / neongelb
Verpackung:
1 Stück / 10 Stück im Karton
Norm:
EN 397:2012
Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, pro fit arbeitsschutzhelm, Kopfschutzhelm, Bauhelme, Kopfschutz, Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
180
ab € 10,09*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38001
ab € 5,35*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38102
ab € 7,79*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38101
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.