Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse PT150M HL BA Set / 3600.0 Anschweißmaß: 55 Sicherungshaken B-Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-27655
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1080-0003
EAN/GTIN:
     4250692910651
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
23.85 kg
EAN:
4250692910651
Höhe:
150 mm
Länge:
3600 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1080-0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.