Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Vollblech 1999x824 Nachrüst-Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-13624
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13624
EAN/GTIN:
     4250692919685
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
zu jeder Zeit flexibel erweiterbarbestehend aus 2 bis 3 Segmenten je nach Rahmenhöhe, inkl. Befestigungsclips, exklusive Stützrahmen. Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
10.11 kg
EAN:
4250692919685
Höhe:
2000 mm
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
13624
Weitere Suchbegriffe: seitenwand steckregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.