Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenventil Quickturn Typ3000 1 1/4" DN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenventil Quickturn Typ3000 1 1/4" DN32
Kolbenventil Quickturn Typ3000 1 1/4" DN32
Artikel-Nr.:
     C6116-327171
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     327171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenventil
kolbenventil dn 32

Kolbenventil Quickturn Typ3000 1 1/4" DN32

Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit Quickturn-Ventilen

Nach DIN 1988-200 sind bei Neuanlagen und bei Veränderungen alter Anlagen Halterungen für Hauswasserzähler einzubauen.
Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren eignen sich für den Einsatz in Neubauten und Renovierungen sowie auch zur Nachrüstung in bestehenden Hausinstallationen.

Ausstattung
Um eine schnelle fachgerechte und einfache Installation zu ermöglichen, sind die Bügel mit Kreuzschlitzen ausgestattet, damit eine optimale Justierung
bei der Montage gewährleistet ist. Zudem sind die Garnituren mit Längenausgleichsverschraubungen ausgestattet, die einen optimalen Einbau des Wasserzählers garantieren.
Um das Abdichten der Wasserzähleranschlussgarnitur bei der Installation noch sicherer zu machen, sind die Verschraubungen mit einem aufgerauten Außengewinde versehen.
Das umfangreiche Sortiment an BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren bietet das passende Produkt für verschiedenste Einbausituationen und -voraussetzungen.
Standardmäßig sind die Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit einem Montageset für die Befestigung ausgestattet. Bei Bedarf können diese auch separat bestellt werden

QUICKTURN-Ventile
Für mehr Komfort. Auch wenn's eng wird.
Ob bei Neubauten oder Gebäudesanierungen: Installationen in engen Räumlichketen, womöglich noch über Kopf, stellen Planer, Installateure und kommunale Versorger vor echte Herausforderungen.
Die QUICKTURN-Kolbenventile sind eine einzigartige Lösung. Extrem niedrige Bauhöhen erleichtern Planung und Montage.
Nur wenige Umdrehungen und das Ventil ist geöffnet bzw. geschlossen. Die wartungsfreien Funktionselemente

  • machen das Auswechseln von Ventiloberteilen überflüssig

  • leichte Betätigung durch ergonomisch geformte Griffe

  • schnelle Betätigung mit nur wenigen Drehungen von "auf" bis "zu"

  • Drehrichtungsanzeige auf dem Griff

  • das Beschriftungsschild auf dem Handgriff ermöglicht die eindeutige Leitungskennzeichnung

  • nichtsteigendes Oberteil

  • totraumfreies Oberteil

  • Funktionsteile des Kolbenventils wartungsfrei und dauerhaft geschmiert

  • ablagerungsresistenter Dichtkolben durch Spezialprofil
  • Material
    Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem, UBA-konformem Material gefertigt.
    Die Bügel sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Alle eingesetzten Dichtungen entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
    Unsere Wasserzähler-Anschlussgarnituren sind auch in einer komplett bleifreien Variante (alle trinkwasserberührenden Komponenten) erhältlich.

    Weitere Suchbegriffe: Wasserzähler, Wasserzähleranschluss, Wasserzählereinbau, Zählereinbau, Wasserzählerinstallation, Zählerinstallation, Zählerbügel, Bügel, Wasserzählerbügel, Quickturn, Ventil, Edelstahlbügel
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,57*
    € 111,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,82*
    € 109,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,95*
    € 104,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,57*
    € 103,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,06*
    € 86,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.