Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym, Rundmagnet, Ø 23 x 7,5 mm, 10,0 kg Haftkraft, 2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym, Rundmagnet, Ø 23 x 7,5 mm, 10,0 kg Haftkraft, 2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Normalansicht - ECOBRA Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym, Rundmagnet, Ø 23 x 7,5 mm, 10,0 kg Haftkraft, 2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Rundmagnete aus Neodym, in 3 verschiedenen Größen erhältlich
Neodym-Magnete haben im Vergleich zu Hartferrit-Magneten eine 10 – 15 mal höhere Haftkraft
Dieser Magnet ist für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB880020
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     880020
EAN/GTIN:
     4011123648105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

ECOBRA Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym, Rundmagnet, Ø 23 x 7,5 mm, 10,0 kg Haftkraft, 2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel

Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym mit Metallgehäuse,
Außenmaterial verzinkter Stahl, sehr starke Haftkräfte beim direkten Aufsetzen auf Metall, besonders gut geeignet auch für Wände mit Magnetfarbe oder Magnetputz, sehr gute Luftspaltüberbrückung.

Rundmagnet aus Neodym mit Metallgehäuse,
10,0 kg Haftkraft, Ø 23 x 7,5 mm,
2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel,
für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet

Artikeldetails:

  • Rundmagnet aus Neodym mit Metallgehäuse
  • Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
  • Hohe Haftkraft
  • Griffrand zum besseren Abziehen
  • Außenmaterial: verzinkter Stahl
  • Größe: Ø 23 x 7,5 mm
  • Haftkraft: 10,0 kg
  • 2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 23 x 7,5 mm
Haftkraft:
10 kg
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund silber, rundmagnet, rundmagnet silber, Flachmagnete, Haftmagnete, Rundmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Rund-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,73*
€ 11,71*
3 Tage
20
pro Dose
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 14,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
ab € 13,72*
Zubehör
Ecobra
801301
ab € 13,73*
Zubehör
Ecobra
801206
ab € 10,35*
Zubehör
Ecobra
801202
ab € 10,36*
Zubehör
Ecobra
801201
ab € 10,36*
Zubehör
Ecobra
801209
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.