Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Stab-Design, Ø 4 x 10 mm, 0,55 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Stab-Design, Ø 4 x 10 mm, 0,55 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtetui
Normalansicht - ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Stab-Design, Ø 4 x 10 mm, 0,55 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtetui
Magnet Stab-Design aus Neodym, Ø 4 x 10 mm, 0,55 kg Haftkraft
Neodym Stabmagnete in verschiedenen Größen erhältlich
Artikel-Nr.:
     C609-800320
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     800320
EAN/GTIN:
     4011123653109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Stab-Design, Ø 4 x 10 mm, 0,55 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtetui

Organisations-Design-Magnete aus Neodym, vernickelt, glänzend, optisches Highlight auf Ihrem Memoboard.

Stab-Design, 0,55 kg Haftkraft, Ø 4 x 10 mm,
6 Stück im Klarsichtetui

Artikeldetails:

  • Im Stab-Design
  • Optisches Highlight auf dem Memoboard
  • NICHT für magnethaftende Glasboards geeignet!
  • Aus Neodym, vernickelt, glänzend
  • Haftkraft 0,55 kg
  • Größe: Ø 4 x 10 mm
  • 6 Stück im Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 4 x 10 mm
Haftkraft:
0,55 kg
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund silber, rundmagnet, rundmagnet silber, Haftmagnete, Stabmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
800330
ab € 6,08*
Ähnlich
Ecobra
800310
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.