Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, ohne Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, ohne Abroller
Normalansicht - ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, ohne Abroller
Artikel-Nr.:
     C609-200725
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     200725
EAN/GTIN:
     4011123673800
Suchbegriffe:
Haftnotiz-Rolle
Haftnotizrolle
Klebeabroller
Klebebandabroller

ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, ohne Abroller

ECOBRA ECO Tapes
Beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier
ECO Tapes sind hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen. Die Rollen besitzen eine hohe Papierqualität von 65 g/m² und einen über die gesamte Oberfläche verteilten, rückstandsfreien, wieder ablösbaren und wasserlöslichen Klebstoff. Von Vorteil ist, dass man von der Rolle mit einem Pappkern von Ø 1“ aus recyceltem Material genau die Menge abtrennen kann, die man gerade benötigt.
Gerollt auf Pappkern Ø 1“, Breite 60 mm, einzeln eingeschweißt.

Je nach Ausgangsmaterial kann das Recyclingpapier pro Charge in den Farbtönen und in der Grammatur etwas abweichen.

Artikeldetails:

  • Farbe Gelb
  • Beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier
  • Hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen
  • Breite 60 mm x Länge 12 Meter
  • Hohe Papierqualität von 65 g/m²
  • Über die gesamte Oberfläche verteilten, rückstandsfreien, wieder ablösbaren und wasserlöslichen Klebstoff
  • Vorteil: Von der Rolle kann genau die Menge abgetrennt werden, die man gerade benötigt
  • Gerollt auf Pappkern Ø 1“ aus recyceltem Material
  • Ohne Abroller
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebeabroller 60mm, haftnotiz rolle, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Beschreibbare Klebebänder, Klebebänder beschreibbar, Klebestreifen, Klebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Papier-Klebeband, Papierklebeband, Papier-Klebebänder, Papierklebebänder, Klebe-Rollen, Kleberollen, Klebebänder, Bürobedarf, Büromaterial, Bastelklebeband, Bastelklebebänder, Bastel-Klebeband, Bastel-Klebebänder, Basteln, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftnotizrollen, farbige Klebebänder, farbiges Klebeband, Haftmarker, Papier-Haftmarker, Haftzettel, Haftnotizzettel, Lesezeichen, Klebebänder aus Altpapier, Klebebänder aus Recyclingpapier, Klebeband aus Altpapier, Klebeband aus Recyclingpapier, Klebezettel, Haftnotiz-Rollen, Memoblock, Notizzettel, Post-it, Post-its
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
200715
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.