Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Vierbacken Drehfutter DM 160, DIN 6350 Gußkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Vierbacken Drehfutter
RÖHM-Vierbacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88963
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88963
EAN/GTIN:
     9004853889639
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße B, C)
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund - und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholungsspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, gehärtet und geschliffen:
    -3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    -3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Zoll:
6 1/4 Zoll
Drehzahl max., Gusskörper ZG:
3600 UpM
Drehmoment am Schlüssel:
110 N·m
Gesamtspannkraft:
47 kN
Außenspannung Ø Größe A1 BB:
3 - 72 mm
Außenspannung Ø Größe A2 DB:
3 - 72 mm
Außenspannung Ø Größe A3 DB:
47 - 116 mm
Außenspannung Ø Größe A4 DB:
91 - 160 mm
Innenspannung Ø Größe J1:
39 - 107 mm
Innenspannung Ø Größe J2:
83 - 152 mm
Umlaufdurchmesser:
194 mm
Drehfutter Außendurchmesser:
160 mm
Zentrieraufnahme-Durchmesser:
125 mm
Tiefe Zentrieraufnahme:
4 mm
Körperhöhe:
65 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
42 mm
Lochkreis-Durchmesser:
140 mm
Zentrierflanschgewinde:
3 x M10
Backenlänge:
61 mm
Backenhöhe Überstand:
26 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Triebhöhe:
22.45 mm
Gewicht:
8.2 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
RÖHM-Vierbacken-Drehfutter ZG4 und ZS4:
Vierbacken-Drehfutter sind besonders gut geeignet für die Au
Drehfutter-Handling:
-Leichtgängiges, rasches Spannen ohne besonderen Kraftaufwan
Gusskörper versus Stahlkörper:
-Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehza
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,63*
€ 842,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,38*
€ 828,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,65*
€ 787,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,06*
€ 775,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.