Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 760 RD - Vario Spitzenweite 6000mm -inkl. RÖHM-Drehfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 760 RD - Vario Spitzenweite 6000mm
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 760 RD - Vario Spitzenweite 6000mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88665
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88665
EAN/GTIN:
     9004853886652
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Drehspindel- und Vorschubgetriebe mit Schnellschaltelementen
  • Vorschubumkehr
  • Verschiebbare Schutzabdeckung
  • Gestriebesteller
  • Halogenlampe
  • Kühlmittelpumpe
  • Not-Aus-Taster
  • Eilgangsmotor Längsschlitten
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
6000 mm
Spitzenhöhe:
380 mm
Drehdurchmesser über Bett:
760 mm
Drehdurchmesser über Schlitten:
520 mm
Drehdurchmesser ohne Brücke:
950 mm
Maschinenbettbreite:
560 mm
Querschlittenweg:
410 mm
Oberschlittenweg:
150 mm
Drehmeißelquerschnitt, max.:
45x45 mm
Drehfutteraufnahme:
DIN 55027 Nr. 11
Spindelaufnahme (Drehspindel):
140 mm
Spindelbohrung:
132 mm
Drehzahlbereich 1, stufenlos:
7 - 42 UpM
Drehzahlbereich 2, stufenlos:
28 - 170 UpM
Drehzahlbereich 3, stufenlos:
165 - 1015 UpM
Längsvorschübe:
(150) 0,039 - 18 mm/U
Quervorschübe:
(150) 0,02 - 9 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(76) 0,5 - 180 mm
metrische Modulgewinde:
(76) 0,125 - 45 mm
Zollgewinde, Gänge G:
(76) 60 - 1/6 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(76) 240 - 2/3 G/'
Pinolenaufnahme:
MK 6
Pinolendurchmesser:
105 mm
Pinolenweg:
225 mm
Motorleistung:
15000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
7970 mm
Höhe (gesamt):
1600 mm
Gewicht:
6530 kg
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehmaschinen Serie PREMIUM CU:
Unsere universellen Drehmaschinen und Drehmaschinen mit stuf
Leistungsdaten und Aufnahmen::
- Dreh-Ø 325-1.320 mm, ohne Brücke 440-1.500 mm<br/>- Drehgr
Serienausstattung::
- RÖHM Dreibacken-Drehfutter<br/>- Schnellwechsel-Stahlhalte
Standards Serie PREMIUM CU::
- Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung<
Sonderzubehör::
- Digitale Positionsanzeige SINO für 3 Achsen<br/>- Wendepla
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112.545,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.