Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband für BSM 100 x 1220 mm, Korn 120 'auch für Edelstahl'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband für BSM
Schleifband für BSM
Artikel-Nr.:
     C6014-82064
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82064
EAN/GTIN:
     9004853820649
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
  • Langzeitschleifbänder mit hoher Standzeit
    auch bei intensiver Verwendung
  • Rasches, sauberes Schleifergebnis
  • Kühler Schliff, gleichmäßiges Schliffbild
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
1220 mm
Körnung:
120
Eignung Inox/Niro/Edelstahl:
geeignet
Leinengewebeunterlage:
Ja
Ursprungsland:
AT
Paketdiensfähig:
Ja
Endlos-Schleifbänder Korn K40-K320:
Dicht beschichtete Korund-Schleifbänder mit Kunstharzbindung
Schleifbänder CS411X:
Zirkonkorund-Schleifbänder mit höchster Standzeit für zähe W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.