Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 3/25 SNE - Set bestehend aus: 1 Stk. 9 tlg. HSS-Bohrerkassette MK 2/MK 3 14,5 - 30 mm Art. Nr. 82032 1 Stk. Maschinenschraubstock 5' / 125 mm mit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 3/25 SNE - Set
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 3/25 SNE - Set
Artikel-Nr.:
     C6014-82005
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82005
EAN/GTIN:
     9004853820052
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Spannschraube
  • Bohrleistung Ø 25 mm
  • Kubatur 290x250x580 mm
  • Spindlausladung 255 mm
  • Kräftiger Antriebsmotor 400 V, 2-stufig 900 / 650 W
  • Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hoch belastbarer Schrägverzahnung
  • 8 Drehzahlen 105 - 2.900 UpM
  • Bohrspindel mit Präzisionslager
  • Rechts- und Linkslauf
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Werkzeugauswurf
  • Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Dreh- und höhenverstellbarer Bohrkopf
  • Hoch belastbare, geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
  • Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
  • Mit 5 Meter Anschlusskabel und EURO-CEE-Schutzstecker 16 Ampere
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
25 mm
Gewindeschneideleistung:
M16
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 3
Drehzahlbereich:
105 - 2900 UpM
Drehzahlstufen:
8
Pinolenhub:
120 mm
Säulen-Durchmesser:
100 mm
T-Nuten, Breite:
14 mm
Bohrkopfhub:
580 mm
Bohrtischhub:
530 mm
Spindelausladung:
255 mm
Bohrtisch drehbar:
± 180 °
Bohrkopf drehbar:
± 180 °
Pinolenabstand Tisch:
0 - 840 mm
Bohrtischfläche:
500x350 mm
Motorleistung:
(2-stufig) 900 / 650 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kubatur:
500x350x840 mm
Grundplattenfläche (lxb):
400x500 mm
Gewicht:
180 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Schnelle Getriebe-Bohrmaschinen 900 / 650 W:
Je öfter Hartmetall und Edelstahl zu bearbeiten sind, desto
GBM 3/25 TNE & SNE Super-Set-Angebot:
- Getriebe-Tischbohrmaschine GBM 3/25 TNE bzw. SNE<br/>- Mas
Serienausstattung:
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
Set-Ausstattung:
- Getriebe-Tischbohrmaschine GBM 3/25 SNE<br/>- Maschinensch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.510,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.590,02*
€ 3.082,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.575,36*
€ 3.064,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,91*
€ 3.012,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,49*
€ 2.987,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
82004
ab € 2.852,72*
Ähnlich
ELMAG
82006
ab € 4.093,73*
Ähnlich
ELMAG
82007
ab € 3.540,70*
Ähnlich
ELMAG
82000
ab € 2.600,22*
Ähnlich
ELMAG
82002
ab € 2.320,49*
Ähnlich
ELMAG
16030
ab € 441,62*
Ähnlich
ELMAG
16032
ab € 661,72*
Ähnlich
ELMAG
16031
ab € 635,49*
Ähnlich
ELMAG
16033
ab € 820,97*
Ähnlich
ELMAG
16034
ab € 1.054,80*
Ähnlich
ELMAG
16021
ab € 602,68*
Ähnlich
ELMAG
16022
ab € 700,34*
Ähnlich
ELMAG
16023
ab € 915,38*
Ähnlich
ELMAG
16019
ab € 372,86*
Ähnlich
ELMAG
16020
ab € 549,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.