Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A Ø 100 x 16 x 32, feingezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
Artikel-Nr.:
     C6014-74330
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74330
EAN/GTIN:
     9004853743306
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885 100x6
metallkreisfräser 100x1,6
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    100 mm
    S k11:
    16 mm
    d H7:
    32 mm
    Anzahl Z:
    20
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 885
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 215,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 261,56*
    € 311,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 253,03*
    € 301,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 252,37*
    € 300,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 235,04*
    € 279,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,88*
    € 269,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 215,33*
    € 256,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.