Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A Ø 100 x 4 x 32, feingezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
Artikel-Nr.:
     C6014-74323
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74323
EAN/GTIN:
     9004853743238
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885 100x6
metallkreisfräser 100x1,6
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    100 mm
    S k11:
    4 mm
    d H7:
    32 mm
    Anzahl Z:
    20
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 885
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 117,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,55*
    € 172,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,85*
    € 168,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 141,35*
    € 168,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,02*
    € 161,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,95*
    € 155,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,26*
    € 139,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.