Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A Ø 63 x 16 x 22, feingezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
Artikel-Nr.:
     C6014-74312
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74312
EAN/GTIN:
     9004853743122
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    63 mm
    S k11:
    16 mm
    d H7:
    22 mm
    Anzahl Z:
    18
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 63x5
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 144,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,27*
    € 210,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,40*
    € 207,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 173,81*
    € 206,83
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 173,36*
    € 206,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,10*
    € 200,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,52*
    € 186,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,29*
    € 171,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.