Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A Ø 50 x 10 x 16, feingezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
Artikel-Nr.:
     C6014-74304
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74304
EAN/GTIN:
     9004853743047
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    50 mm
    S k11:
    10 mm
    d H7:
    16 mm
    Anzahl Z:
    16
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser ø50
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 92,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,76*
    € 140,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,12*
    € 135,80
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 113,77*
    € 135,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,98*
    € 129,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,71*
    € 124,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,78*
    € 110,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.