Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Hochfrequenz Umformer Modell HFUM 2kVA,HONDA-Benzinmotor GX160 auf 42V/200Hz, Strom 21A, thermischer Überlatzschutz (ohne Rüttelflasche)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-Hochfrequenz Umformer
Benzin-Hochfrequenz Umformer
Artikel-Nr.:
     C6014-63271
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63271
EAN/GTIN:
     9004853632716
Suchbegriffe:
Benzinmotor
Verbrennungsmotor
  • Ausführung mit kompletten Schutzrahmen
  • Einfachste Bedienung
  • Hochfrequenz-Innenrüttler mit thermischen Überlastschutz
  • Robuste Ausführung
  • Gummikappen (Selbstumbau) für Hochfrequenz-Innenrüttler optional erhältlich
  • HF-Innenrüttler funktionieren nur in Verbindung mit HFUM
  • Weitere Modelle auf Anfrage
Weitere Informationen:
Leistung:
1.6 kW
Stromstärke:
21000 mA
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussmöglichkeiten für HFIR 38 mm:
2
Anschlussmöglichkeiten für HFIR 50 mm:
2
Anschlussmöglichkeiten für HFIR 60 mm:
1
Motortype:
Honda GX 160
Gewicht:
33 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Benzin-Hochfrequenz-Umwandler:
HONDA-Benzin-Umwandler 42V (200 Hz) – die Lösung wenn kein S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.408,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,08*
€ 1.810,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,03*
€ 1.792,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,22*
€ 1.731,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,75*
€ 1.696,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,06*
€ 1.675,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.