Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpaket MB EVO 15/3 m, DØ 0,8/1,0mm, orig. BINZEL inkl. Kohle-PTFE-Seele, Stützrohr, DrahtdüseØ 0,8/1,0mm/M6 für NIRO & MIG-Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchpaket MB EVO 15/3 m, DØ 0,8/1,0mm, orig. BINZEL
Schlauchpaket MB EVO 15/3 m, DØ 0,8/1,0mm, orig. BINZEL
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-59316
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59316
EAN/GTIN:
     9004853593161
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
mig/mag-schlauchpaket 3m
mig/mag schlauchpaket
  • Belastung: 180 A (150 A) / CO2
    180 A (150 A) / Mischgas M21
  • ED: 35 % (60 %)
  • Draht-Ø: 0,6-1,0 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CrNi/CuSi
Drahtdüse-Ø:
0,8/1,0 mm
Seelen-Ø:
0,8 - 1,0 mm
Ursprungsland:
IN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.