Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenköcher-Ofen F60/48/1200, max. 200°C 230V, 1,1kW, für 1200 Stk. ElektrodenØ 3,25, 48 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenköcher-Ofen F60/48/1200, max. 200°C
Elektrodenköcher-Ofen F60/48/1200, max. 200°C
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-57702
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57702
EAN/GTIN:
     9004853577024
Suchbegriffe:
Elektrodenköcher
elektrodenköcher elmag
elektrodenköcher
    Weitere Informationen:
    Ladekapazität:
    48 kg
    Max. Elektrodenanzahl:
    1200 / 3,25 Stk. / Ø
    Temperatur max.:
    200 °C
    Leistung:
    1.1 kW
    Maße Innen l x b x h:
    280 x 280 x 460 mm
    Maße Außen l x b x h:
    460 x 420 x 710 mm
    Ausführung:
    stationär
    Gewicht:
    32 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    - Mobil bzw. stationär verwendbare Geräte in<br/>verschieden
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.079,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.155,92*
    € 1.375,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.142,73*
    € 1.359,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.113,49*
    € 1.325,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.094,34*
    € 1.302,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.079,27*
    € 1.284,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.