Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenköcher-Ofen F15/10/200, max. 200°C 230V, 275W, für 200 Stk. ElektrodenØ 3,25, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenköcher-Ofen F15/10/200, max. 200°C
Elektrodenköcher-Ofen F15/10/200, max. 200°C
Artikel-Nr.:
     C6014-57701
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57701
EAN/GTIN:
     9004853577017
Suchbegriffe:
Elektrodenköcher
elektrodenköcher elmag
elektrodenköcher
    Weitere Informationen:
    Ladekapazität:
    10 kg
    Max. Elektrodenanzahl:
    200 / 3,25 Stk. / Ø
    Temperatur max.:
    200 °C
    Leistung:
    0.3 kW
    Maße Innen l x b x h:
    100 x 100 x 470 mm
    Maße Außen l x b x h:
    180 x 220 x 630 mm
    Ausführung:
    tragbar
    Gewicht:
    8 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Produktbeschreibung:
    - Mobil bzw. stationär verwendbare Geräte in<br/>verschieden
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 275,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 326,15*
    € 388,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 323,21*
    € 384,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 305,11*
    € 363,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 288,19*
    € 342,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 275,87*
    € 328,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.