Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenköcher-Ofen F8/5/100, max. 200°C 230V, 130W, für 100 Stk. ElektrodenØ 3,25, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenköcher-Ofen F8/5/100, max. 200°C
Elektrodenköcher-Ofen F8/5/100, max. 200°C
Artikel-Nr.:
     C6014-57700
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57700
EAN/GTIN:
     9004853577000
Suchbegriffe:
Elektrodenköcher
elektrodenköcher elmag
elektrodenköcher
    Weitere Informationen:
    Ladekapazität:
    5 kg
    Max. Elektrodenanzahl:
    100 / 3,25 Stk. / Ø
    Temperatur max.:
    200 °C
    Leistung:
    0.1 kW
    Maße Innen l x b x h:
    72 x 72 x 470 mm
    Maße Außen l x b x h:
    140 x 180 x 630 mm
    Ausführung:
    tragbar
    Gewicht:
    5 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Produktbeschreibung:
    - Mobil bzw. stationär verwendbare Geräte in<br/>verschieden
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 241,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 290,62*
    € 345,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 286,80*
    € 341,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 273,81*
    € 325,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,82*
    € 304,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 241,81*
    € 287,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.