Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetpolklemme MAGNETIC 500, rechteckig (500 A / 35% ED bzw. 400 A / 60% ED), f. max. KabelØ 50 mm², 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetpolklemme MAGNETIC 500, rechteckig
Magnetpolklemme MAGNETIC 500, rechteckig
Artikel-Nr.:
     C6014-57330
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57330
EAN/GTIN:
     9004853573309
Suchbegriffe:
Magnetpolklemme
magnetpolklemme
  • Masseklemmen aus Messing-Spritzguss
    - Strombelastung 400 oder 500 Ampere / 35 % Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
400 A
Einschaltdauer bei 35 %:
500 A
Kabelquerschnitt:
95 mm²
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.