Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug-Balancer EPS 631 1 - 2 kg / 1,6m AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug-Balancer EPS 631
Federzug-Balancer EPS 631
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-56693
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56693
EAN/GTIN:
     9004853566936
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
  • Hochqualitatives Gehäuse aus Alu-Druckguss
  • INOX-Stahlseil Ø 2,0 mm
  • Stufenlose Traglasteinstellung von Anfang bis Ende
  • Einfach verstellbare Arbeitslänge, um das Werkzeug in der gewünschten Höhe zu positionieren
  • Zweipunktaufhängung für höchste Sicherheit
Weitere Informationen:
Min. Tragkraft:
1 kg
Max. Tragkraft:
2 kg
Seillänge:
1600 mm
Eigengewicht:
0.67 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Federzug-Balancer:
- Effektive Arbeitsplatzoptimierung von ELMAG<br/>- Geeignet
Weitere Suchbegriffe: balancer elmag, federzug, federzug 1600mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56692
ab € 41,83*
Ähnlich
ELMAG
56694
ab € 48,49*
Ähnlich
ELMAG
56695
ab € 111,95*
Ähnlich
ELMAG
56697
ab € 120,66*
Ähnlich
ELMAG
56698
ab € 126,11*
Ähnlich
ELMAG
56699
ab € 130,96*
Ähnlich
ELMAG
56677
ab € 40,26*
Ähnlich
ELMAG
56676
ab € 42,17*
Ähnlich
ELMAG
56675
ab € 46,60*
Ähnlich
ELMAG
56674
ab € 108,45*
Ähnlich
ELMAG
56673
ab € 112,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.