Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktschweisszange 2,5 kVA pneumat. Modell 7911 (Paketset), (max. 2,5+2,5mm) 400 Volt mit Timer und 1 Paar Arme mit Elektroden Ø12, L=125 mm Mod. 7401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punktschweisszange 7911
Punktschweisszange 7911
Artikel-Nr.:
     C6014-56308
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56308
EAN/GTIN:
     9004853563089
Suchbegriffe:
Punktschweißzange
Punktschweißzangen-Elektroden
elmag punktschweißzange
punktschweißzange
    Weitere Informationen:
    Schweißkapazität Stahlblech max.:
    2,5 + 2,5 mm
    Schweißkapazität Stahldraht max.:
    8 + 8 mm
    Arbeitstakt bei 2 + 2 mm (10 min bei 40 °C):
    70 P / h
    Nennleistung bei 50 % Einschaltdauer:
    2,5 kVA
    Dauerleistung:
    1.77 kVA
    Schweißleistung, max.:
    16 kVA
    Einschaltdauer bei max. Schweißstrom:
    1,1 %
    Elektrodenarmlänge min. / max.:
    125 / 500 mm
    Elektrodenarmabstand:
    94 mm
    Elektrodenarmdurchmesser:
    22 mm
    Elektrodendurchmesser:
    12 mm
    Elektrodenhub min. / max.:
    30 / 90 mm
    Schließdruck, Armlänge 125:
    120 daN
    Schließdruck, Armlänge 500:
    120 / 40 daN
    Druckluftschlauchdurchmesser:
    6 mm
    Max. Betriebsdruck:
    6 bar
    Luftverbrauch 1000 Schweißpunkte:
    1 Nm³
    Anschlussleistung:
    13.5 kVA
    Netzabsicherung träge:
    16 AT
    Netzanschluss / Phasen:
    400 / 3 V / ~
    Netzfrequenz:
    50 Hz
    Breite:
    108 mm
    Tiefe:
    450 mm
    Höhe:
    203 mm
    Gewicht:
    12.8 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Paketset:
    Punktschweißzange 7911, 2,5 kVa pneumatisch betätigt
    Punkt für Punkt. Bei Stahl- und Edelstahlblechen geht nichts:
    - Ideal für Karosserie-, Maschinen- und Metallbau<br/>- Elek
    - Punktschweißzange Modell 7911<br/>- CU-Elektrodenarmpaar,:
    - pneumatische Betätigung, ideal für Serienfertigung<br/>- K
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.831,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.930,35*
    € 2.297,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.906,27*
    € 2.268,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.858,10*
    € 2.211,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.842,04*
    € 2.192,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.831,57*
    € 2.179,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.