Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 3,2 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556)
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55673
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55673
EAN/GTIN:
     9004853556739
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    3.2 mm
    Länge:
    1000 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    sonstige
    Dehngrenze bei 0,2:
    110 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    250 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Alu-Schweißstäbe AlMg5/3.3556 für WIG:
    Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium-M
    Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 24,11* pro Kilogramm)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.