Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGSWITCH Magnet-Polklemme 600 A. ON/OFF schaltbar', lxbxh 155x77x180mm, Haltekraft 89 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGSWITCH Magnet-Polklemme 600 A.
MAGSWITCH Magnet-Polklemme 600 A.
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55471
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55471
EAN/GTIN:
     9004853554711
Suchbegriffe:
Magnetpolklemme
magnetpolklemme
  • Optimale Passform für glatte sowohl runde Materialien
  • Positionierung direkt neben Schweißnaht ohne hohen Zeitaufwand
Weitere Informationen:
ON/OFF Schaltung:
Ja
Haltekraft:
89 kg
Schweißstrom:
600 A
Höhe:
180 mm
Gewicht:
0.8 kg
Ursprungsland:
US
Paketdiensfähig:
Ja
Magnet Polklemmen, Winkel, Positionierhilfen -ON/OFF schaltb:
Produktivitätssteigerung<br/>- Kostenreduktion<br/>- mehr Si
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.