Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter STANDARD (600 A / 35% ED) f. max. KabelØ 95 mm², max. ElektrodenØ 8,0mm, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter
Elektrodenhalter
Artikel-Nr.:
     C6014-55333
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55333
EAN/GTIN:
     9004853553332
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter
    Weitere Informationen:
    Einschaltdauer bei 35 %:
    600 A
    Max. verschweißbarer Elektroden-Ø:
    8 mm
    Kabelquerschnitt:
    95 mm²
    Ursprungsland:
    IN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,72*
    € 47,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.