Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter SUPER 300 (200 A / 35% ED bzw. 150 A / 60% ED) f. max. KabelØ 25 mm², max. ElektrodenØ 3,2mm, 455g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter SUPER 300 - Auslaufmodell
Elektrodenhalter SUPER 300 - Auslaufmodell
Artikel-Nr.:
     C6014-55331
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55331
EAN/GTIN:
     9004853553318
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter 200a
  • Profi-Elektrodenhalter für mittlere bis hohe Strombelastung
    - 200, 300, 400 oder 500 Ampere / 35 % Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
150 A
Einschaltdauer bei 35 %:
200 A
Max. verschweißbarer Elektroden-Ø:
3,2 mm
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.