Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter FALCON 200 (200 A / 35% ED bzw. 150 A / 60% ED) f. max. KabelØ 25 mm², max. ElektrodenØ 3,2mm, 285g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter FALCON 200 / PARVA 2
Elektrodenhalter FALCON 200 / PARVA 2
Artikel-Nr.:
     C6014-55330
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55330
EAN/GTIN:
     9004853553301
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter 200a
  • Strombelastung 200 Ampere / 35 % Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
150 A
Einschaltdauer bei 35 %:
200 A
Max. verschweißbarer Elektroden-Ø:
3,2 mm
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.