Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißplatzausrüstung 35 mm2 3+4 m, SK-SteckerØ 13mm 35/50, GI-Kabel H01N2-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißplatzausrüstung 35 mm2
Schweißplatzausrüstung 35 mm2
Artikel-Nr.:
     C6014-55296
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55296
EAN/GTIN:
     9004853552960
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
  • Elektrodenhalter mit 4 m Schweißkabel GI HO1N2-D
  • Masseklemme mit 3 m Schweißkabel GI HO1N2-D
  • Schlackenhammer
  • Stahldrahtbürste
  • Handschweißschirm PVC mit austauschbarem Schweißglas 90 x 110 mm
  • 1 Paar Schweißerhandschuhe
Weitere Informationen:
Massekabel:
3 m
E-Halterkabel:
4 m
Schweißkabel-Stecker:
Ø 13 mm 35/50 mm²
Schweißkabelqualität:
GI-Kabel H01N2-D
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.