Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter-Kabel 35mm2, 4 Meter SteckerØ 13mm 35/50, komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter-Kabel 35mm², 4 Meter
Elektrodenhalter-Kabel 35mm², 4 Meter
Artikel-Nr.:
     C6014-55289
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55289
EAN/GTIN:
     9004853552892
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
  • - Geprüft und sicher für sauberes E-Handschweißen
    - Schweißkabel 35 mm²
    - Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm²
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
250 A
Einschaltdauer bei 35 %:
300 A
Max. verschweißbarer Elektroden-Ø:
5 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.