Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Testgerät 20-100 Ah 6/12 Volt Modell TBP 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie-Testgerät 20-100 Ah 6/12 Volt
Batterie-Testgerät 20-100 Ah 6/12 Volt
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55075
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55075
EAN/GTIN:
     9004853550751
  • Batterie:
    6/12 Volt
    20-100 Ah
    Type: Blei
  • Test
    Batterie A: ja
    Batterie V: ja
    Fahrzeug Lade-/Startsystem: 12V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,27*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 120,53*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 82,86*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 50,21*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 885,18*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 645,89*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 292,13*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 922,96*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.604,78*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.199,48*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 212,33*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 294,40*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 407,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.