Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtlehre 'Präzisionsausf.' Ekn. 0-20mm, Fln. 0-11mm, V-Naht 60°,70°80°90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißnahtlehre 'Präzisionsausf.'
Schweißnahtlehre 'Präzisionsausf.'
Artikel-Nr.:
     C6014-54491
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54491
EAN/GTIN:
     9004853544910
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre 0-20 mm
schweißnahtlehre
schweißnahtlehre mb 20 mm
  • - Messgenauikgkeit 0,1 mm
    - Ecknahtmessung 0 - 0 mm
    - Flachnahtmessung - 11 mm
    - Nahtprüfung 60°, 70°, 80°, 90°
Weitere Informationen:
Min. Messbereich:
0 mm
Max. Messbereich:
11 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.