Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454251 Herst.-Nr.: 54168 EAN/GTIN: 9004853541681 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 300 mm | Pro Spule: | 15 kg | SG: | II | Ursprungsland: | HR | Paketdiensfähig: | Ja | Stahl-Schweißdrahtrollen G3Si 1/SG2/1.5125, MAG: | Universell einsetzbarer, verkupferter Stahlschweißdraht für |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 108,01* | € 134,09* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 128,82* | € 159,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 140,54* | € 173,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 15 Kilogramm (ab € 7,20067* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|