Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454250 Herst.-Nr.: 54167 EAN/GTIN: 9004853541674 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 300 mm | Pro Spule: | 15 kg | SG: | III | Ursprungsland: | HR | Paketdiensfähig: | Ja | Stahl-Schweißdrahtrollen G4Si 1/SG3/1.5130, MAG: | Universell einsetzbarer, verkupferter Stahlschweißdraht mit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 56,42* | € 73,96* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 58,42* | € 74,33* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 58,93* | € 74,54* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,48* | € 118,26* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 138,67* | € 169,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 15 Kilogramm (ab € 3,76134* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|