Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Pistolenschleifer EPS 435, Roloc Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Pistolenschleifer
DL-Pistolenschleifer
Artikel-Nr.:
     C6014-44800
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44800
EAN/GTIN:
     9004853448003
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer
  • Klein, leicht und kompakt
  • Schleifen bei begrenztem Raumangebot
  • Für handelsübliche Schleifscheiben und Schleifvlies Ø 50 mm (optimal Ø 75 mm)
  • Leistungs-/Drehzahlregelung
  • Kleine Staubaufwirbelung durch Abluft nach hinten
Weitere Informationen:
Schleiftelleraufnahme:
1/4-20T Zoll
Schleiftellerdurchmesser:
Roloc 50 mm
Drehzahl:
16000 UpM
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
64 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Schalldruckpegel (1 m):
83 dB(A)
Länge:
145 mm
Gewicht:
0.68 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Druckluftschlauchlänge:
Je länger der Druckluftschlauch, umso geringer ist der verfü
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,88*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,30*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,09*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,93*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,82*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,93*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.