Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 3/4' EPS 114 Composit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 3/4'
DL-Schlagschrauber 3/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-44711
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44711
EAN/GTIN:
     9004853447112
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Composit-Gehäuse
  • Extrem leicht und handlich
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • HDS
  • Sehr laufruhiges Modell
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Ideal für Gewerbe und Industrie
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/4 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
1627 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
1356 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
300 l/min
Luftanschluss:
3/8 Zoll
Drehzahl:
5500 UpM
Vibration:
8.6 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
96.5 dB(A)
Länge:
220 mm
Gewicht:
3.7 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Leistungsreduzierung:
Für das vorsichtige Anziehen von Schraubenverbindungen, z.B.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,18*
€ 599,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,97*
€ 537,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,27*
€ 525,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,05*
Zubehör
ELMAG
43912
ab € 8,19*
Zubehör
ELMAG
43911
ab € 5,23*
Zubehör
ELMAG
43913
ab € 15,79*
Zubehör
ELMAG
43910
ab € 4,46*
Zubehör
ELMAG
42904
ab € 145,84*
Zubehör
ELMAG
42900
ab € 30,47*
Zubehör
ELMAG
42902
ab € 30,32*
Zubehör
ELMAG
42903
ab € 37,15*
Zubehör
ELMAG
42901
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.