Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 105 Composit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1/2'
DL-Schlagschrauber 1/2'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44700
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44700
EAN/GTIN:
     9004853447006
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Composit-Gehäuse
  • Rechts-/Linkslauf einhändig umschaltbar
  • HDS
  • Sehr laufruhiges Modell
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Ideal für alle KFZ Anwendungen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
813 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
542 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
313 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
7000 UpM
Vibration:
6.8 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
83 dB(A)
Länge:
183 mm
Gewicht:
1.9 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS):
Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei d
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,87*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,22*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 52,14*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,05*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,97*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,97*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,83*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,50*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.