Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Exzenterschleifer 150 mm EPS 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Exzenterschleifer EPS 440
DL-Exzenterschleifer EPS 440
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43850
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43850
EAN/GTIN:
     9004853438509
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Universell einsetzbar für Holz und Metall
  • Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
  • Rascher Schleifblattwechsel durch Klettaufnahme
  • Anschluss für externe Staubabsaugung
  • Geringe Bauhöhe, nur 85 mm
  • EPS 443 auch für den Betrieb mit ölfreier Druckluft geeignet!
Weitere Informationen:
Schleiftelleraufnahme:
5/16 Zoll
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Drehzahl:
10000 UpM
Hubhöhe:
5 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
170 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Schalldruckpegel (1 m):
77 dB(A)
Länge:
189 mm
Gewicht:
0.8 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Druckluftschlauchlänge:
Je länger der Druckluftschlauch, umso geringer ist der verfü
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer elmag
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
43851
ab € 14,76*
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,98*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,36*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,01*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.