Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Exzenterschleifer 150 mm EPS 443 'ölfrei'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Exzenterschleifer 150 mm
DL-Exzenterschleifer 150 mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43849
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43849
EAN/GTIN:
     9004853438493
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Universell einsetzbar für Holz und Metall
  • Ergonomischer, rutschfester Composit Handgriff
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
  • Rascher Schleifblattwechsel durch Klettaufnahme
  • Anschluss für externe Staubabsaugung
  • Geringe Bauhöhe, nur 85 mm
  • Für den Betrieb mit ölfreier Druckluft geeignet
Weitere Informationen:
Schleiftelleraufnahme:
5/16 Zoll
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Drehzahl:
12000 UpM
Hubhöhe:
5 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
170 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Schalldruckpegel (1 m):
74 dB(A)
Länge:
189 mm
Gewicht:
0.8 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Druckluftschlauchlänge:
Je länger der Druckluftschlauch, umso geringer ist der verfü
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer elmag
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
43851
ab € 14,76*
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,98*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,85*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,01*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.