Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 3/8' EPS 106 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 3/8'
DL-Schlagschrauber 3/8'
Artikel-Nr.:
     C6014-43839
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43839
EAN/GTIN:
     9004853438394
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Extrem klein und handlich
  • Müheloses Schrauben auf engstem Raum
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Ideal für alle KFZ-Anwendungen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/8 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
477 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
434 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
250 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
12500 UpM
Vibration:
6.1 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
100 dB(A)
Länge:
145 mm
Gewicht:
1.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS):
Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei d
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,87*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,22*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 52,14*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,05*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,97*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,97*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,83*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,50*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.