Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stab-Trennschleifer 100 mm EPS 411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Stab-Trennschleifer 100 mm
DL-Stab-Trennschleifer 100 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-43804
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43804
EAN/GTIN:
     9004853438042
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
  • Zum Trennen an unzugänglichen Stellen (Blech, Stahl und Edelstahl)
  • Kälteisolierter Handgriff
  • Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit Arretierung
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Drehbarer Luftanschluss
  • Drehzahlregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
Weitere Informationen:
Schleifkörper:
100 x 0,8 x 10 Ø mm
Drehzahl:
17000 UpM
Leistung:
0.5 kW
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftverbrauch:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.4 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
84 dB(A)
Länge:
400 mm
Gewicht:
1.8 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Weitere Suchbegriffe: elektro trennschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,23*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,52*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,49*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.