Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '433/22' für Druckluft u. Wasser 130°C, 15 m, 1/2', 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '433/22'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '433/22'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43501
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43501
EAN/GTIN:
     9004853435010
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Für Druckluft / Wasser (max. 130°C)
  • Trommel / Halterung: Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
  • Schlauchmaterial: Blauer Hygieneschlauch, abriebfest (keine Schlieren), fett- und ölbeständig, verzinkte Stahlanschlüsse
  • Dichtung: Viton
  • Arbeitsdruck max.: 100 bar
  • Schlauchdimension: 1/2' (12,7 x 20 mm)
  • Anschluss Eingang: IG 1/2'
  • Anschluss Ausgang: AG 1/2'
  • Einsatzgebiet:

    - Innen und Außen (korrosionsgeschützt)
    - Hygienebereich
    - Küchen, Restaurants
    - Stallungen
  • Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1/2 Zoll
Schlauch-Ø innen x außen:
12,7 x 20 mm
Schlauchlänge:
15 m
Max. Arbeitsdruck:
100 bar
Anschluss Eingang:
IG 1/2'
Anschluss Ausgang:
AG 1/2'
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 968,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,38*
€ 1.255,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,63*
€ 1.240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,15*
€ 1.200,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,13*
€ 1.175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,14*
€ 1.152,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43029
ab € 629,50*
Ähnlich
ELMAG
43500
ab € 911,09*
Ähnlich
ELMAG
43510
ab € 893,19*
Ähnlich
ELMAG
43030
ab € 1.208,16*
Ähnlich
ELMAG
43512
ab € 1.325,28*
Ähnlich
ELMAG
43031
ab € 1.602,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.