Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Öler LK, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Öler
Kombi-Öler
Artikel-Nr.:
     C6014-42570
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42570
EAN/GTIN:
     9004853425707
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 1/4'
  • Automatischer Öler
  • Kombi: getrennte Kupplungen für ungeölte/ geölte Druckluft
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
1150 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
50 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,02*
Ähnlich
ELMAG
46137
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.