Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Wasserabscheider FG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Wasserabscheider
Filter-Wasserabscheider
Artikel-Nr.:
     C6014-42504
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42504
EAN/GTIN:
     9004853425042
Suchbegriffe:
Filter-Wasserabscheider
Wasserabscheider
wasserabscheider 1/2"
filter wasserabscheider
  • 1/2'
  • Filter/ Wasserabscheider
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
4300 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
47 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Weitere Suchbegriffe: elmag wasserabscheider
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46129
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.