Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Wasserabscheider FM, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Wasserabscheider
Filter-Wasserabscheider
Artikel-Nr.:
     C6014-42501
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42501
EAN/GTIN:
     9004853425011
Suchbegriffe:
Filter-Wasserabscheider
Wasserabscheider
elmag wasserabscheider
filter wasserabscheider
  • 1/4'
  • Filter/ Wasserabscheider
  • Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
1150 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
13 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Weitere Suchbegriffe: wasserabscheider g1/4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46128
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.