Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Druckluftschlauch-Set Ø 10x15 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU Druckluftschlauch-Set
PU Druckluftschlauch-Set
Artikel-Nr.:
     C6014-42113
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42113
EAN/GTIN:
     9004853421136
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • Ø 10x15 mm, 20 m, PU
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck bei 23 °C:
15 bar
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Polyurethan (PU):
- Flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewicht
PU-Druckluftschläuche:
Gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abrie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,47*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.