Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dentalkompressor 240/8/25W EXTREME 2D 25L 1,5CV (inkl. Adsorptionstrockner)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dentalkompressor 240/8/25W
Dentalkompressor 240/8/25W
Artikel-Nr.:
     C6014-21101
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21101
EAN/GTIN:
     9004853211010
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
adsorptionstrockner
    Weitere Informationen:
    Dental-Behandlungseinheiten:
    1 - 2
    Effektive Liefermenge:
    125 l/min
    Ansaugleistung:
    240 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    8 bar
    Adsorptionstrockner:
    Ja
    Behältervolumen:
    25000 cm³
    Motorleistung:
    1100 W
    Spannung/Frequenz:
    230/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (1 m):
    71 dB(A)
    Abmessungen:
    530x470x670 mm
    Gewicht:
    41 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Dentalkompressoren - EXTREME:
    Die ölfreien Dentalkompressoren EXTREME sorgen für Druckluft
    Übersicht über das Sortiment:
    - 100 % ölfrei<br/>- Modelle mit liegendem oder stehendem DL
    Ölfreie Kompressoren:
    - Garantiert ölfreie Druckluft!<br/>- Direkt gekuppelter Mot
    Innen beschichtete Druckbehälter:
    Alle Druckbehälter sind innen mit einer Epoxid-Beschichtung
    Schalldämmhaube:
    - 4 Modelle inkl. schalldämmende Haube<br/>- Modernstes Desi
    Trockner und Wasserabscheider:
    - Hochleistungs-Adsorptionstrockner liefert trockene Luft bi
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.526,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.668,08*
    € 1.985,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.648,84*
    € 1.962,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.586,66*
    € 1.888,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.552,62*
    € 1.847,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.526,52*
    € 1.816,56
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    21107
    ab € 1.895,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.