Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor INDUSTRIE-LINE 'ÖLFREI' IL 1600/10/500 D 'verzinkt'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor INDUSTRIE-LINE 'ÖLFREI'
Kompressor INDUSTRIE-LINE 'ÖLFREI'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21005
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21005
EAN/GTIN:
     9004853210051
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
  • 15 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung bei verzinkte Modelle
Weitere Informationen:
effektive Liefermenge bei 10 bar Betriebsdruck:
1173 l/min
Ansaugleistung:
1600 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
500 l
Zylinderanzahl:
3
Verdichterstufen:
2
Motorleistung:
11000 W
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
80 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1070 UpM
Länge:
195 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
350 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie INDUSTRIE-LINE - ölfrei:
Neue Serie von ölfreien Kolbenkompressoren mit japanischen P
Überzeugende Ausführungsmerkmale::
- Alle Modelle mit innen und außen feuerverzinkten DL-Behält
Anwendungen::
- Medizin und Dental<br/>- Labortechnik<br/>- Nahrungsmittel
Stationäre Modelle:
- Behälter mit 270/500 Liter<br/>- Horizontal auf Schwingung
Der Kolben aus Verbundharz::
Der Kolben aus Verbundharz besteht aus wärmebeständigem und
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.851,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.026,66*
€ 13.121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.984,36*
€ 13.071,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.851,56*
€ 12.913,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.