Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMB 21D IVR 22 kW/5-13 bar, inkl. Kältetrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMB 21D IVR
MARK Schraubenkompressor RMB 21D IVR
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12586
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12586
EAN/GTIN:
     9004853125867
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    3386 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    9.5 bar
    Motornennleistung:
    22 / 30 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    71 dB(A)
    Luftabgang:
    1 Zoll
    Länge:
    1450 mm
    Breite:
    840 mm
    Höhe:
    1220 mm
    Gewicht:
    385 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    RMB/RMB IVR - Mit integriertem Trockner:
    Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18.626,56*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20.865,09*
    € 24.829,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20.733,79*
    € 24.673,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20.215,44*
    € 24.056,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19.661,36*
    € 23.397,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18.626,56*
    € 22.165,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    12598
    ab € 426,24*
    Zubehör
    ELMAG
    12595
    ab € 989,31*
    Zubehör
    ELMAG
    12594
    ab € 287,76*
    Zubehör
    ELMAG
    12597
    ab € 327,11*
    Zubehör
    ELMAG
    12593
    ab € 487,51*
    Zubehör
    ELMAG
    12591
    ab € 263,33*
    Zubehör
    ELMAG
    12590
    ab € 1.597,23*
    Zubehör
    ELMAG
    12592
    ab € 502,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.